Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischpflege Mafi Holzseife 5 L Natur für Veredelung, Schutz und Pflege


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-653401209
Hersteller:
     Mafi
Herst.-Nr.:
     34012090
EAN/GTIN:
     9120003990120
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Mafi Holzbodenseife ist ein Universalreiniger für die Reinigung und Pflegebehandlung geölter Holztreppen, Holzfußböden, Massivholzmöbel und dergleichen im Innenbereich geeignet. Dosierung: 1/8 Liter Seife auf 5 Liter Wasser. Inhaltsstoffe: Kaliumseife aus pflanzlichen Ölen, Trinatriumsalz der Zitronensäure, Wasserbasiert. Die Inhaltsstoffe sind aus nachwachsenden natürlichen Rohstoffen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
5 L
Art:
Parkettwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Mafi, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, Holzbodenwischpflege, Parkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, Holzbodenseife, Holzpflege, Pakettwischpflege, 5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 100,11*
€ 119,13
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 94,42*
€ 112,36
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 90,65*
€ 107,87
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 90,45*
€ 107,64
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 86,68*
€ 103,15
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 82,92*
€ 98,67
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 61,90*
€ 73,66
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.