Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsreiniger Kiehl Desinet pro Konzentrat 5 L Flüssig, aldehydfrei


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65351105
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j3511kn
EAN/GTIN:
     4031255058887
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung
Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-110345 EN-geprüftes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion, Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen. Reinigungsaktiv, schnell wirkend. Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien inkl. Salmonellen und Listerien, Hefen, behüllte Viren (inkl. HIV, HBV, HCV), Adeno-,Noro und Rotaviren (begrenzt viruzid PLUS) und Tuberkulozid. Wirksam gegen SARS-CoV-2 Weitere Details siehe Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Kiehl, Desinfektionsreiniger, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Flächendesinfektion, Hygienereiniger, 5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,76*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 113,65*
€ 135,24
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 106,72*
€ 127,00
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 101,27*
€ 120,51
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 97,84*
€ 116,43
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 92,56*
€ 110,15
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 87,30*
€ 103,89
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 86,91*
€ 103,42
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 69,76*
€ 83,01
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.