| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-655584 Herst.-Nr.: LB5584 EAN/GTIN: 4105320055801 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Lysoform AHD 2000 1 L ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur Hand- und Hautdesinfektion. Anwedungsgebiete sind die Bekämpfung von Bakterien incl. Tbc), Pilzen, behüllten Viren, Rota- und Adenovirus. Das Desinfektionsmittel wird dabei unverdünnt auf die Hand bzw. unverletzte Haut aufgetragen um eine desinfizierende Wirkung zu erreichen. Dieses Desinfektionmittel ist zur Chirurgischen Hände-Desinfektion, Hygienischen Hände- Desinfektion und Haut-Desinfektion geeignet. Dabei varriert lediglich die Einwirkzeit des Desinfektionsmittel. Die Art der Anwendung/Dosieranleitung entnehmen Sie bitte aus dem Produktdatenblatt. Zusammensetzung von 100g Lösung: 96% Ethanol, sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Milchsäure, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, handdesinfektionsmittel lysoform, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Lysoform, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, alkoholische Einreibung, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, HAUT-Antisepticum, gebrauchsfertige Händedesinfektion, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |