| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-657012 Herst.-Nr.: 7012 EAN/GTIN: 4068400070128 |
| | |
|
| | |
| Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen. Zum befestigen wird der Fliegenfänger unter Zimmertemperaturen bei leichtem drehen aus der Hülse herausgezogen. Anschließend wird der Fliegenfänger mit dem beigefügtem Reißbrettstift an der Decke befestigt. Es empfiehlt sich pro 8 qm einen Klebe Fliegenfänger einzusetzen. Sie erhalten bei diesem Angebot 3 Fliegenfänger in einer Abpackung. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegenköder, Insekten-Falle, Insektenfalle, reinex fliegenfalle, fliegen falle, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Insektizide, Reinex, Fliegen Fänger, Fliegenfaenger, Insektenvernichtung, Fliegenpapier, Insektenvernichter, Insektenspray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,61* | € 1,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,19* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,60* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,20334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|