| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65701323 Herst.-Nr.: 70001323 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-39485 Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Schülke desderman pure hat aufgrund des Ethanolgehalts eine ausgeprägt mikrobizide und viruzide Wirksamkeit und wirkt begrenzt viruzid PLUS innerhalb der hygienischen Hände- desinfektion nach EN. Schülke desderman pure hat den Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem. Das Produkt ist farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautschonend und tropft nicht wegen der Gelform. Flaschenform kann variieren. Lieferung nach Verfügbarkeit. Weitere Wirksamkeit und Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte dem Produktblatt. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Schülke, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, Haut-Antiseptucum, Händedekontaminations-Seife, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |