| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65703354 Herst.-Nr.: 70003354 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-63300, N-63301 Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit, wie z. B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten Untersuchungsliegen, Oberflächen medizinischer Geräte OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Smartphones und Tablets Tuchgröße 18 x 20 cm ausreichend für 1 m² Fläche Anwendung, Einwirkzeiten und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte dem Produktblatt. 100% plastikfrei. IHO gelistet. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 18091807 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 114 Tücher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, flächendesinfektion flasche, dekontaminations tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Schülke, Desinfektionstücher, Schnelldesinfektion, Wischdesinfektion, Hospitalismus, Dekontamination, Flow Pack, Flowpack, Flow-Pack, green week |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |