| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-659010122 Herst.-Nr.: 9010122 EAN/GTIN: 4260257396585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der INOX® Maschinen & Anlagenreiniger MS ist ein starker Reiniger zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß und anderen Ver- schmutzungen auf Maschinen und Anlagen. Der Flüssigreiniger ist ideal zur Sprüh- oder Hochdruckreinigung geeignet. Das Konzentrat ist schnellwirkend sowie sorgfältig und gewähr- leistet einen schonenden Umgang mit allen Oberflächen und Materialien. Eigenschaften: ist hochkonzentriert und dadurch sehr wirtschaftlich, entfernt auch festsitzende Ver- schmutzungen, ist NTA-, Formaldehyd-, Phosphat-, FCKW- und Lösemittelfrei. Hinweis: Bitte lassen Sie den Maschinen und Anlagenreiniger nicht auf Lacken oder Glas antrocknen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, inox werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Inox, SchmutzbrecherIndustriereinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |