Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inox Werkstattreiniger WS 10 L Industriereiniger kraftvoller universeller Reiniger, biologisch abbaubar


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-659010131
Hersteller:
     Inox
Herst.-Nr.:
     9010131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Industriegerätereiniger
Der INOX® Werkstattreiniger WS ist ein kraftvoller univer- seller Reiniger, für alle Verschmutzungen im Werkstatt oder Hallenbereich. Der Reiniger ist ideal zur Entfernung von Öl, Schmier- und Fettverschmutzungen, sowie für viele weitere Verschmutzungen geeignet. Durch seine Vielseitig- keit ist das Reiniger Konzentrat manuell, maschinell und in HD-Geräten einsetzbar. Der INOX® Werkstattreiniger WS ist biologisch abbaubar und greift durch seine material- schonende Zusammensetzung kein Gummi oder Kunststoff an. Eigenschaften: entfernt Öl- und Fettverschmutzung, auf vielen Böden anwendbar, greift Gummi, Lacke oder Kunststoffe nicht an, manuell, maschinell oder in HD-Geräten anwendbar.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, industriereiniger, industriereiniger 10 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Inox, Planenreiniger, Schmutzbrecher, Industriereinigung, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 39,49*
€ 46,99
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 38,18*
€ 45,43
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 37,40*
€ 44,51
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 36,54*
€ 43,48
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 35,77*
€ 42,57
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 33,87*
€ 40,31
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 33,22*
€ 39,53
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 24,73*
€ 29,43
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.