Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Werkstattreiniger WS 200 L Industriereiniger kraftvoller universeller Reiniger, biologisch abbaubar


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-659010133
Hersteller:
     Inox
Herst.-Nr.:
     9010133
EAN/GTIN:
     4260257396813
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Industriegerätereiniger
Der INOX Werkstattreiniger WS ist ein kraftvoller univer- seller Reiniger, für alle Verschmutzungen im Werkstatt oder Hallenbereich. Der Reiniger ist ideal zur Entfernung von Öl, Schmier- und Fettverschmutzungen, sowie für viele weitere Verschmutzungen geeignet. Durch seine Vielseitig- keit ist das Reiniger Konzentrat manuell, maschinell und in HD-Geräten einsetzbar. Der INOX® Werkstattreiniger WS ist biologisch abbaubar und greift durch seine material- schonende Zusammensetzung kein Gummi oder Kunststoff an. Eigenschaften: entfernt Öl- und Fettverschmutzung, auf vielen Böden anwendbar, greift Gummi, Lacke oder Kunststoffe nicht an, manuell, maschinell oder in HD-Geräten anwendbar.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
200 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, inox werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, INOX, Planenreiniger, Schmutzbrecher, Industriereinigung, Reinigungsmittel, 200L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,18*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 512,21*
€ 609,53
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 509,82*
€ 606,69
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 475,02*
€ 565,27
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 442,50*
€ 526,58
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 382,18*
€ 454,79
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.