| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65977040 Herst.-Nr.: 9813875 EAN/GTIN: 4031678065196 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-34287, N-50093 BODE Mikrobac Tissues sind alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfumfreie Schell-Desinfektionstücher. Die Des- infektionstücher bestehen aus PET, einem Fasermaterial, das keinerlei Absorbtion zeigt und die Wirkstoffe zu 100% an die Oberflächen abgibt. Bereits nach einer Einwirkzeit von 1 Minute mit BODE Mikrobac Tissues sind die desinfizierten Flächen gemäß VAH wieder gebrauchsfähig. Weitere wissens- werte Hinweise zu BODE Mikrobac Tissues Desinfektionstücher finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Tuchgröße 180x200mm Die Besonderheit der Bode Mikrobac Tissues Flow-Pack besteht in seiner gebrauchsfertigen Anwendung. Die Bode Mikrobac Tissue sind nach Anbruch 3 Monate haltbar! Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 06968725 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 80 Tücher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, paul hartmann desinfektionstücher, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Desinfektionstücher, Schnelldesinfektion, Wischdesinfektion, Hospitalismus, Dekontamination, Flow Pack, Flowpack, Flow-Pack, Bode, Hartmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,69* | € 8,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 6,18* | € 9,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 7,59* | € 11,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,16* | € 14,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 10,55* | € 16,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,127* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|