Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkalker Pulver Eilfix Hochkonzentrat 5 kg für Großküche, Gastronomie & Lebensmittelindustrie


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65AMIDO5
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100031-005-000
EAN/GTIN:
     4029888006504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Das Entkalker Pulver der Firma Becker Chemie ist ein Hochkonzentrat für den Bereich Großküche, Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Es entkalkt dabei wirksam gewerbliche Spülmaschinen, Heißwassergeräte, Kaffee- und Waschmaschinen, Boiler, Edelstahlgeräte und Fliesen. Es handelt sich um ein Hochkonzentrat welches verdünnt angewendet wird, die Oberflächen müssen säurebeständig sein. Anwendung: Geben Sie für eine normale Reinigung 10 g auf einen Liter Frischwasser, bei extremer Verkalkung auf 20 bis 25 g je Liter Frischwasser erhöhen. Nach der Reinigung mehrfach mit Wasser nachspülen. Das Produkt und die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderung des Gesetgebers in Bezug auf biologische Abbaubarkeit.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
5 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Waschmaschinen Entkalker, spülmaschinenreiniger pulver, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Becker Chemie, Küchen Entkalker, Schnellentkalker, Geräteentkalker, Flüssigentkalker, Entkalker Kaffemaschine, Maschinenentkalker, Kesselstein, Bio-Entkalker, Küchenentkalker, Maschinenreiniger, Maschinencleaner, Fettlöser, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, 5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 52,50*
€ 62,48
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 50,17*
€ 59,70
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 48,53*
€ 57,75
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 46,98*
€ 55,91
pro Eimer
ab 6 Eimer
€ 45,40*
€ 54,03
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 43,81*
€ 52,13
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 43,51*
€ 51,78
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 43,30*
€ 51,53
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 33,51*
€ 39,88
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.