| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65H230501 Herst.-Nr.: H230501 EAN/GTIN: 4029559230016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schimmelentferner vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-37475 Hotrega Schimmelentfernet ist ein hochwirksamer Reiniger zur kraftvollen und dauerhaften Beseitigung von Verfärbungen Stockflecken, Schimmelpilzen und Bakterien auf Fliesen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Silikon- und Zementfugen. In der Sprühflasche ist Hotrega Schimmelentferner besonders geeignet für kleinflächigen Schimmelpilzbefall, z.B. im Sanitärbereich oder auf Grund von Lüftungsproblemen. Weiter Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schimmelvernichter, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schimmelentferner hotrega, schimmelentferner, schimmelvernichter 500ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Hotrega, Schimmelspray, Schimmelreiniger, Antischimmel, Schimmelpilzentferner, Fugenreiniger, Schimmelfrizz, SchimmelpilzentfernerSchimmelbeseitiger, Schimmelflecken, Schimmelpilzreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |