| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65IFS1000MLN Herst.-Nr.: 02860189 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-85653 InstantFOAM Complete ist ein hochwirksamer, parfümfreier Handdesinfektionsschaum auf Basis von Alkohol und Feuchtigkeitsstoffen. InstantFOAM Complete Händedesinfektion tötet 99,999% der häufigsten Keime in nur 30 Sekunden ab und wird dabei ganz ohne Wasser verwendet. Die hypoallergene Schaumformel ist ideal für die häufige Anwendung, macht die Haut weich und geschmeidig und erfrischt sie. Instant Foam hinterlässt kein klebriges Gefühl auf der Haut und enthält kein Geliermittel. Die handschuhverträgliche Formel ist ideal für alle lebensmittelverarbeitenden Bereiche. Das hochwirksame Produkt erfüllt EN 1500 (in 30 Sekunden). Weitere Daten zu der Händedesinfektion finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, SC Johnson, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, Alkoman, Schweine Grippe, Instant Foam Complete, Instant Foam, Instant FOAM, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |