| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-709548 Herst.-Nr.: 90548 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | inkl. Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse Arbeitsbreite: 37 cm Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 28,2 Teppichreinigungsklasse: C Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 80 dB Nennleistungsaufnahme: 890 W Filtertüte: 5,3 L, 3-lagig Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer Gebrauchsanweisung. Durch die automatische Höhenverstellung ist die Bürste immer optimal auf den jeweiligen Bodenbelag eingestellt. Ideal für mittelgroße Flächen und gemischte Böden. mit orangenem Netzkabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsbreite: | 37 cm | Inhalt: | 5.3 L | Unterdruck: | 243 mbar | Lautstärke: | 80 dbA | Motorleistung: | 890 Watt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, sebo bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, Milbensauger, Milbenstaubsauger, Sebo XP2, Sebo Staubsauger, XP 2, Sebo Bürstsauger X, Sebo XP20, XP 20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |