Funktional entwickelt überzeugt er durch die geringe Handlast, dem praktischen Tragegriff und dem bewährten Handsaugrohr mit Saugschlauch. Die manuelle Höheneinstellung lässt sich individuell auf d...
Der SEBO BS 460 hat sich bereits bewährt als professioneller und zuverlässiger Bürstensauger mit 36 cm Arbeitsbreite und ist nun auch als Neuauflage gemäß der zweiten Stufe der EU-Ökodesignrichtlin...
Funktional entwickelt überzeugt er durch die geringe Handlast, dem praktischen Tragegriff und dem bewährten Handsaugrohr mit Saugschlauch. Die manuelle Höheneinstellung lässt sich individuell auf d...
bluematic VC 36 B ECO Staubsauger Bürststaubsauger 875 W 1 Stück- mit elektronischer Sicherung - vier Laufrollen erleichtern die Arbeit - werkzeugfreies Wechseln der Bürstenstreifen per Knopfdruck ...
Der neue SEBO AUTOMATIC XP 30 ist der intelligente Allrounder für alle Böden im Objekt. Seine Bürste stellt sich automatisch auf jeden Untergrund ein. Er kann Hart- von Teppichböden unterscheiden u...
inkl. Fugendüse, Arbeitsbreite: 31 cm Höhe des Gerätes 122 cm, Motorleistung max.: 875 Watt ET Höhenregulierung 4-fach manuell, Aktionsradius: 10,5 m, Filtertüte: 3,5 l, 3-lagig, Gewicht: von 4,5 b...
Bürstsauger DART 2 SEBOBürstsauger Sebo Dart 2 ist durch das wendige Dreh-Kipp-Gelenk ideal für den Einsatz auf stark überstellter Fläche. Die Bürste ist je nach Flurhöhe 4-fach manuell einstellbar...
Staubsauger DART 4 SEBOBürstsauger Sebo Dart 4 ist durch das wendige Dreh-Kipp-Gelenk ideal für den Einsatz auf stark überstellter Fläche. Die Bürste ist je nach Flurhöhe 4-fach manuell einstellbar...