Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G491 Erol CID 10 L Grundreiniger gegen Kalk, Rost und Zementschleier


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72G491
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G491-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660003932
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Der Buzil G 491 Erol CID Spezialreiniger ist bestens für die Grundrundreinigung und Intensivreinigung von mikroporösen, feinrauen und säurebeständigen Oberflächen geeignet. Buzil G 491 Erol CID eignet sich somit besonders gut für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfließen. Bei diesem Reiniger handelt es sich um einen sauren Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis gegen intensive Kalkverschmutzungen, Rost und Zementschleier. Buzil G 491 Erol CID ist für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet. Anwendung: manuelle Unterhaltreinigung: 100 ml/10 L Wasser manuelle Grundreinigung: 1 L/10 L Wasser Maschinell Einscheibenmaschine: 200 ml-1 L/10 L Wasser Maschinell Automat: 200-500 ml/10 L Wasser
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Poolreiniger, Randreiniger, Rostlöser, Saurer Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, buzil fliesenreiniger, poolreiniger, fliesenreiniger 10 liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Feinsteinzeugreiniger, Feinsteinzeugreinigung, FeinSteinreiniger, Erolcid, G491, Fliesen Reiniger, Fliesen reinigen, Steinreiniger, Steinreinigung, G 491, Buzil G 491, Buzil G491, Kalkreiniger, 10L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 41,29*
Lager 9428
8
1
€ 5,00*
ab € 37,69*
€ 50,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 37,03*
€ 50,84*
1
€ 6,95*
ab € 39,93*
€ 54,50*
1
€ 4,99*
ab € 37,99*
€ 56,04*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 50,83*
€ 60,49
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 50,44*
€ 60,02
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 48,01*
€ 57,13
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 46,94*
€ 55,86
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 45,70*
€ 54,38
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 37,69*
€ 44,85
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,769* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G467-0010
ab € 23,90*
Sonstiges
Buzil
G482
ab € 28,91*
Sonstiges
Buzil
G555
ab € 86,74*
Sonstiges
Buzil
G507
ab € 95,87*
Sonstiges
Buzil
G460
ab € 35,89*
Sonstiges
Buzil
S780
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.