Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil S766 Corridor PUR Clean 10 L Für alle wasserbeständigen Fußbodenbeläge


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72S766
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     S766-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660009644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Buzil Corridor PUR Clean ist besonders geeignet für werkseitig PUR vergütete elastische Beläge aus Linoleum und PVC, Vinyl- und Designbeläge als Klick- und Klebeplankenware sowie versiegeltes Parkett und außerdem auch auf PE- und PP-Belägen wie auch Kunstharzestriche mit und ohne PUR anwendbar. Der Reiniger zeichnet sich durch eine intensive Reinigungswirkung aus und ist zudem als Intensivreiniger für die Bauschlussendreinigung verwendbar. Mit angenehmen Frischeduft, hohen Schmutztragevermögen, einer streifenfreien Reinigung bietet er zusätzlich eine sehr gute Materialverträglichkeit.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, unterhaltsreiniger buzil, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Hochleistungsreiniger, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeBauschlussreinigung, Bauschlussreiniger, Mehrzweckreiniger, Schonreiniger, Vielzweck, Universalreiniger, Allzweckreiniger, UnterhaltsreinigungS 766, S766, Buzil S 766, Buzil S766, 10L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 35,63*
€ 53,31*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 38,91*
€ 54,93*
Lager 9428
4
€ 5,00*
ab € 55,99*
€ 78,57*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 78,57*
€ 93,50
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 77,48*
€ 92,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 75,76*
€ 90,15
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 75,43*
€ 89,76
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 74,59*
€ 88,76
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 55,99*
€ 66,63
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,599* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.