Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Waschmaschine
>
Waschmittel
>
Colorwaschmittel
>
Artikel
Waschmittel Ariel Color Professional 6,6 kg 110 Wäschen professionelle Reinigung und Fleckenentfernung, 110 Wäschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-75ARI4443
Hersteller:
Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
PROFARI4443
EAN/GTIN:
8700216304443
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel
Schon bei der 1. Wäsche herausragende Waschergebnisse zu liefern, ausgezeichnete Fleckentfernung, Tiefenreinigung, strahlendes Weiß, angenehme Frische und Wirkungskraft auch ei niedrigen Temperaturen. Beinhaltet mehr aktive Inhalts- stoffe als das handelsübliche Ariel, damit auch die hart- näckigsten Flecken entfernt werden und ein professionelles Reinigungsergebnis geliefert werden kann. Einzigartigelles Kombination von hochwirksamen Inhaltsstoffen für einee äußerst effektive Fleckentfernung und Sauberkeit. Die Farb- chutztechnologie bewirkt, dass Farben länger wie neue Farb- aussehen. Hervorragende Waschergebnisse, selbst ohne Vorwäsche oder vorheriges Einweichen der Schmutzflecken, um Wasser und Energie einzusparen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Art:
Colorwaschmittel
Inhalt:
6.60 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 9428
>
Waschmittel
>
Waschpulver
Weitere Suchbegriffe:
Waschkapseln
,
Waschmittel
,
Waschmittel Kapseln
,
Waschpulver
,
ariel vollwaschmittel pulver
,
buntwaschmittel
,
colorwaschmittel ariel
,
Waschmittel & Reinigung von Textilien
,
Procter and Gamble
,
Pulverwaschmittel
,
Waschmittelpulver
,
Kompaktwaschpulver
,
Universalwaschmittel
,
Waschhilfsmittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 32,68*
€ 45,00*
Lager 9428
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 33,80*
€ 45,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARIEL PROFESSIONAL Waschpulver Color, 8,4 kg, 140 WL (6431136)
Ariel
8700216304467
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen