| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-783530010 Herst.-Nr.: 3530010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Volle Flexibilität im ein- und zweistufigen Verfahren Aus reinraumgeeignetem Edelstahl Ale Komponenten autoklavierbar Reinigungsmethode: zertifizierte Flachpresse Ringo GMP für Sterilbereiche Systemwagen Clino CR3 FP-GMP besteht aus: 4x autoklavierbare Spezialrollen 100 mm 2x Edelstahlbehälter 25 L 2x Edelstahlbehälter 9 L 1x Flachpresse Ringo GMP ISO 3, ISO 4, ISO 5 GMP A/B, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Reinraum-Transportwagen, Reinraumwagen, reinraumwagen reinigungswagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme, Reinraum Systeme, Kontamination, Reinräume, steril, steriler Raum, Rein Raum, sterile Hygiene, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör, Reinraum Wagen, Wagen für Reinraum, Wagen Graubereich |
| | |
| |