| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8010441401 Herst.-Nr.: 12043301 EAN/GTIN: 7611034140438 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften Bobby Pulverzerstäuber: handlicher Zerstäuber für z. B. Steinmehl oder Sulfate transparenter Kunststoffbehälter 0,5 Liter entsprechen ca. 500 g Pulver großer Blasbalg erzeugt feine Pulverwolke Technische Daten Bobby Pulverzerstäuber: Beanspruchung: hohe Widerstandsfähigkeit und Robustheit Sprühbild/Ausbringung: Pulverausbringung, Füllinhalt: 0,5 L Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Sprühdruck: | n.d. | geeignet für: | Pflanzenschutzmittel | Gerätetyp: | Pulverzerstäuber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Garten, Pulverzerstäuber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,59* | € 25,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,22* | € 29,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,18* | € 29,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,34* | € 30,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,95* | € 38,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|