| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011622101 Herst.-Nr.: 11622101 EAN/GTIN: 7611034121260 |
| | |
|
| | |
| Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala förderstarke Handpumpe, 1.2 m Druckschlauch, Traggurt Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter Überdruckventil, Viton Dichtungen 40 cm Sprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 3 bar | geeignet für: | mineralölhaltige Lösungsmittel | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |