Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Spray Matic 5 P Drucksprühgerät Sprühgerät mit Handpumpe und Pressluftanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-801166330
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11816201
EAN/GTIN:
     7611034011202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel für Böden & Fläche...
Dosierhilfen & Sprühflaschen
Birchmeier
Drucksprühgerät
Kunststoff-Behälter, transparent weiss, lösungsmittelbest. 4 bar max. Betriebsdruck / 2 bar Optimaler Betriebsdruck Chemiebeständige Viton-Dichtungen, Ausführung Flachdüse 1,5 m Sprühschlauch, knickfest, chemie- und ölbeständig 50 cm gebogenes Messing-Sprührohr Integriertes Pneuventil Pressluftanschluss, CE- und TÜV-GS geprüft Integrierter Einfülltrichter, 2,8 kg Leergewicht, 4 bar
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 L
Sprühdruck:
4 bar
geeignet für:
mineralölhaltige Lösungsmittel
Gerätetyp:
Drucksprühgerät
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.