| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-801180220 Herst.-Nr.: 11802201 EAN/GTIN: 7611034121321 |
| | |
|
| | |
| Maximale Sprühdauer,dank 2 Liter Druckpolster & komfortables Sprühen, dank Regulierdüse und Tragegurt. Die leichtläufige Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange ermöglicht einen effizienten und kraftschonenden Druckaufbau bis 3 bar Arbeitsdruck. Die im Griff integrierte Sprührohrhalterung erleichtert dabei das Handling ebenso, wie die große Einfüllöffnung und der knickfeste Druckschlauch. Edelstahl Regulierdüse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 3 bar | geeignet für: | pH-Wert 7-14 | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 141,71* | € 188,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 178,39* | € 233,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|