| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011811101 Herst.-Nr.: 11811101 EAN/GTIN: 7611034130347 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarkes Handsprühgerät Robuster Behälter, transparent weiss, 1.0Liter Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung Ergonomisch geformter Handgriff Gute Standfestigkeit dank grossem Durchmesser Seitliche Griffmulden, Grosse Einfüllöffnung Übersichtliche Skalierung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Sprühdruck: | 12 bar | geeignet für: | mineralölhaltige Lösungsmittel | Gerätetyp: | Hand-Drucksprüher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Desinfektion, Flächen desinfizieren, Hand Drucksprüher, Handdrucksprüher, Handdruck Sprühgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,38* | € 64,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,60* | € 67,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,32* | € 68,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,92* | € 69,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,33* | € 70,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|