| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011989801 Herst.-Nr.: 11989801 EAN/GTIN: 7611034140124 |
| | |
|
| | |
| mit Konformitätserklärung EG 1935/2004, EG 10/2011 EG 2023/2006, Profi-Druckspeichersprühgerät transparenter Kunststoffbehälter 1,25 L mit Griffmulden, große Einfüllöffnung ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe Anwendung: Lebensmittel und Säuren Beanspruchungsklasse: 1 (höchste Beanspruchung) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1.25 L | Sprühdruck: | 3 bar | geeignet für: | direkter Lebensmittelkontakt | Gerätetyp: | Hand-Drucksprüher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Lebensmittelsprüher, Lebensmittel Sprühgerät, Lebensmittel, Hand Drucksprüher, Handdrucksprüher, Handdruck Sprühgerät |
| | |
| |