| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-80121021 Herst.-Nr.: 12102001 EAN/GTIN: 7611034011738 |
| | |
|
| | |
| einstellbares Druckventil PR 3: 1-3 bar, konstanter Druck weniger pumpen, müheloser arbeiten, weniger Sprühmittel neuer Pumphebel: links/rechts montierbar, Edelstahl längenverstellbarer Handgriff, Arbeits- und Parkposition anatomisch geformt, komfortabler Handgriff weitere Optimierungen: 60 cm Messingsprührohr, Feinfilter im Ansaugbogen, Messing Zentralbolzen, edelstahlverstärkter Standfuss, Sprührohr- und Vario Gun Halterung technische Daten: Volumen: 15 L, max. Arbeitsdruck: 6 bar Düsentyp: Duro-Nebeldüse 1,5 mm, Düsenmaterial: Messing & Edelstahl, Verbindungen Armaturen: geschraubt, Dichtung: NBR Beanspruchungsklasse 1: höchste, Anwendung: Herbizide, H2O Schädlingsbekämpfung-, Pflanzenschutz-, biologische Mittel Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 L | Sprühdruck: | 6 bar | geeignet für: | Pflanzenschutzmittel | Gerätetyp: | Rückensprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückenspritze birchmeier, rückenspritze, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Garten, Rückensprüher |
| | |
| |