Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Flox 10 AD1 Rückensprühgerät NEU mit einstellbarem Druckregelventil PR 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8012991
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     12099001
EAN/GTIN:
     7611034011707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
einstellbares Druckventil PR 3: 1-3 bar, konstanter Druck weniger pumpen, müheloser arbeiten, weniger Sprühmittel neuer Pumphebel: links/rechts montierbar, Edelstahl längenverstellbarer Handgriff, Arbeits- und Parkposition anatomisch geformt, komfortabler Handgriff weitere Optimierungen: 60 cm Messingsprührohr, Feinfilter im Ansaugbogen, Messing Zentralbolzen, edelstahlverstärkter Standfuss, Sprührohr- und Vario Gun Halterung technische Daten: Volumen: 10 L, max. Arbeitsdruck: 6 bar Düsentyp: Duro-Nebeldüse 1,5 mm, Düsenmaterial: Messing & Edelstahl, Verbindungen Armaturen: geschraubt, Dichtung: NBR Beanspruchungsklasse 1: höchste, Anwendung: Herbizide, H2O Schädlingsbekämpfung-, Pflanzenschutz-, biologische Mittel
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Sprühdruck:
6 bar
geeignet für:
Pflanzenschutzmittel
Gerätetyp:
Rückensprühgerät
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: rückenspritze birchmeier, rückenspritze, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Drucksprühgerät, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Pumpsprühflasche, Birchmeier Garten, Rückensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 323,32*
€ 384,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.