| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82224551 Herst.-Nr.: 90224551 EAN/GTIN: 4250224502415 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Prodil ist ein sauerstoffaktiver Waschkraftverstärker und Fleckenentferner in Kombination mit Vollwaschmitteln. Der Fleckenentferner ergibt fleckenfreie Weißwäsche und strahlend frische Buntwäsche. Weiße Textilien werden frei von Vergilbung und Grauschleier. Der Prodil Fleckenlöser entfernt Flecken wie Gras, Spinat, Kakao, Tee, Kaffee und Rotwein problemlos und enthält keine faserschädigenden Substanzen. Gebrauchsanweisung: Das Prodil Fleckensalz einfach mit dem Waschmittel zum Hauptwaschgang geben, je nach Verschmutzung werden 2-3 Esslöffel (ca. 50 g) zudosiert. Starke Flecken vor dem Waschen mit Prodil und Waschmittel einweichen oder Kleen Purgatis Prodil in den Vorwaschgang geben. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleckenlöser, Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, fleckensalz, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Kleen Purgatis, Reinigungsverstärker, Wäschevorbehandlung, Vorwäsche, Vorwaschmittel, WaschmittelSauerstoffbleiche, Bleichmittel, Weichspüler, Stärke, Textilerfrischer, 5kg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 22,88* | € 31,79* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 21,90* | € 33,43* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,72* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 6,344* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|