| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600019 Herst.-Nr.: 90600019 EAN/GTIN: 4250224500107 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Prestan Intensiv ist ein hoch alkalischer und leistungsstarker Geschirr Reiniger und entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- und Gerbstoffrückstände. Durch den Aktivchlor sorgt der Prestan Intensiv für hygienische Sauberkeit und ist ideal in der Kombination mit allen Prestan Klarspülern. Des weiteren ist der desinfizierende Flüssigreiniger phosphatfrei und besitzt eine ausreichende Wasserhärteverträglichkeit. Der desinfizierende Flüssigreiniger ist für Porzellan mit Unterglasur- und Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr geeignet, aber nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen. Gebrauchsanweisung: Automatische Dosierung über Kleen Purgatis Dosiergeräte mgl. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 25 kg | Art: | desinfizierender Flüssigreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Kleen Purgatis, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, Geschirrspülmittel flüssig25kg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 116,03* | € 151,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,52* | € 151,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 158,82* | € 206,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 25 Kilogramm (ab € 4,6412* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|