| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-82750119 Herst.-Nr.: 90750119 EAN/GTIN: 4250224505577 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Umlaufreiniger entfernt extreme organische Beläge wie Proteine, Fett und Stärke. Durch Aktivchlor bricht der Reiniger stark angebrannten Schmutz, ist für alle Wasser- härten geeignet und zudem schaumarm. Parcours CA kann zur Umlaufreinigung in geschlossenen Produktionsanlagen und zur Flaschen-, bzw. Kistenreinigung verwendet werden. Speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie wie z. B. Getränkeabfüllung, Brauerei, Molkerei und Fleischerei. Ideal nutzbar zur Reinigung von Anlagen mit hoher organischer Be- lastung. Technische Daten: klare gelbe Flüssigkeit, Geruch nach Chlor, Viskosität: dünnflüssig, Dichte: 1200 g/l pH-Wert: 13, Inhaltsstoffe unter 5 Prozent: Phosphonate Bleichmittel auf Chlorbasis. Gebrauchsanweisung, Dosierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 25 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Umlaufreiniger, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Fussbodenreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Allesreiniger, Vielzweckreiniger, Industriereinigung, Parcours CA, Parcours, 25kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |