Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmittel Kleen Purgatis Convinia 10 L hochwertiges Spülmittel mit besonders hoher Fettlösekraft


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-82900878
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90.000.878
EAN/GTIN:
     4250224509216
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
CONVINIA ist ein wirtschaftliches und leistungsoptimiertes Handspülmittel das hervorragend kraftvoll spült und reinigt. Das Handspülmittel ist schaumaktiv und besitzt ein gutes Ablaufvermögen. Kleen Purgatis Convinia Handspülmittel eignet sich zum Spülen und Reinigen aller wasserbeständigen Gegenstände wie Geschirr, Glas, Bestecke und Porzellan etc. Verdünnt eignet sich Convinia Handspülmittel auch zur Reinigung aller harten wasserfesten Oberflächen. Anwendung und Dosierung Handspülmittel Convinia: Für das manuelle Geschirrspülen genügen wenige Spritzer in das Spülwasser. Für die manuelle Reinigung geben Sie ca. 5 - 20 ml auf 8 Liter Wasser, je nach Verschmutzungsgrad. Kleen Purgatis Convinia hat einen pH-Wert von 5,5.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung. | EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Art:
Spülmittel
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Kleen Purgatis, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, Spüli10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 23,55*
€ 28,02
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 22,92*
€ 27,27
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 22,33*
€ 26,57
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 22,14*
€ 26,35
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 21,57*
€ 25,67
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 20,99*
€ 24,98
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 20,14*
€ 23,97
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 14,87*
€ 17,70
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.