Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Quintab Care 160 Stück Eimer 160 Stück innovative hochkonzentrierte Wischpflege Tabs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-8290202
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90000202
EAN/GTIN:
     4250224508745
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Quintab Care ist ein innovatives hochkonzentriertes Premium Reinigungsprodukt. Der neutrale Fußbodenunterhaltsreiniger ermöglicht die einfache und sichere Dosierung und macht Dosieranlagen überflüssig. Quintab Care Tabs verursachen keinen Schichtaufbau, auch bei regelmäßiger Anwendung, reinigen und pflegen intensiv durch neuartige Pflegesubstanzen und erzielen schmutzabweisende Oberflächen auf beschichteten und unbeschichteten Hartbelägn außer unversiegelten und geölten Holz und Parkettbelägen. Sie besitzen ein sehr gutes Trennverhalten im Abwasser und sind hervorragend geeignet auch für Einsatz in Reinigungs- automaten. Hautkontakt mit dem Tab wird weitestgehend vermieden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
160 Tabs
Art:
Klarwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, kleen purgatis wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Kleen Purgatis, Wischglanz, Bodenreiniger, Duftwischpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.