Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersauger Starmix uClean LD-1445 Wet Made in Germany, mit Zubehördepot für praktisches Verstauen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-84100050
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100050
EAN/GTIN:
     4011240100050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
neuer verbesserter Schaumstofffilter der Motor vor groben Schmutzpartikeln schützt, Behältermaterial Kunststoff bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für Ein- und ausschalten, Räder und Rollen gummiert mit praktischem Fahrbügel, mit Blasfunktion & Ablassschlauch mit Schlauchaufwicklung, 2-stufig mit Eco-Modus durch optionales Zubehör zum Trocksauger umfunktionierbar technische Daten: Leistung: 1400 W, Netzleitungslänge: 12 m Volumenstrom: 69 l/s, Unterdruck: 259 mbar, Aktionsradius: 15,2-16,2 m, Netzleitungslänge: 12 m rot, Behältervolumen Brutto-Staub-Wasser: 32/28/21 L, Schalldruckpegel: 68,5 dbA Lieferumfang: 1x Schlauch 3,2 m, 2x Edelstahlrohr 50 cm 1x Wasserdüse 37 cm, 1x Fugendüse 37 cm lang, 1x Nassfilter
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
37 cm
Inhalt:
45 L
Unterdruck:
259 mbar
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,81*
€ 616,09*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,02*
€ 616,19*
€ 5,95*
ab € 495,07*
€ 616,72*
Frei Haus
ab € 500,74*
€ 622,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,05*
€ 653,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,19*
€ 733,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,11*
€ 723,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,02*
€ 587,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
453408
ab € 48,21*
Zubehör
Electrostar
453415
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.