Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-Trockensauger Starmix NSG uClean LD-1420 HMT Profi-Ausstattung, geräuschgedämmt, Made in Germany
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-8416269
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
16269
EAN/GTIN:
4011240016269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Geräuschgedämmter Reinigungssauger mit Profi Ausstattung und 20 L Spezial-Kunststoff-Behälter. Ausgestattet mit HMT-Zubehör, dass am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch großen Fußschalter & seitlicher Parkpositon für Saugzubehör. Zusätzlich mit ECO-Modus. Gummierte Räder & Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf. Weitere Eigenschaften: Integrierte Wasserstandserkennung Sauger mit Ausblasfunktion, Sauger mit 1x Vliesfilterbeutel Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1400 Watt Volumenstrom: 69 l/s, Unterdruck: 259 mbar Behältervolumen: 20 L, Lautstärke: 68,5 dB(A) Lieferumfang 35mm DM: 1xSaugschlauch, 1xEdelstahlgriffrohr 1xEdelstahlteleskop-Saugrohr, 1xPolsterdüse 12 cm breit
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
29 cm
Inhalt:
bis 20 L
Unterdruck:
259 mbar
Motorleistung:
1400 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger
>
Nass- und Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
industriestaubsauger elektrostar 20 liter
,
boden staubsauger
,
bodensauger starmix
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Starmix
,
Staubsauger
,
Nass-Trocken Sauger
,
Handwerkersauger
,
Spezialsauger
,
Handwerker Staubsauger
,
Schlammsauger
,
NSG uClean Serie
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 323,78*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,71*
€ 366,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,51*
€ 383,50*
Lager 239
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 383,75*
Lager 9428
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 331,40*
€ 465,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 27,10*
Zubehör
Bodendüse sw Zubehör GROBSCHMUTZ-BODENDÜSE36
Electrostar
416731
ab € 26,21*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,42*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,88*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 68,17*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,29*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,08*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,50*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ26
Electrostar
414485
ab € 10,17*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ37
Electrostar
414546
ab € 23,05*
Zubehör
Elektrowerkzeug-Ergänzungsset, 35-mm-System, 5-teilig.
Electrostar
063201
ab € 56,99*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,16*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Profi-Allzwecksauger, Länge 1,75 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
411507
ab € 22,59*
Zubehör
Ersatz-Schaumstofffilter FSS 1200, für Allzwecksauger NSG uClean 1432 ST
Electrostar
413297
ab € 12,59*
Zubehör
Faltenfilter-Patrone, mit ca. 3600 cm² Cellulose-Filterfläche, für Profi-Sauger.
Electrostar
413358
ab € 25,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen