| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-85701457 Herst.-Nr.: 701457 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frei aufstellbare Säule inkl. Informationsrahmen Desinfektionsmittelspender mit langem Armhebel Frontblende, Tropfschale. Bodenplatte Stahl, pulverbeschichtet Befestigungsrohr, Befestigungswand Aluminium Informationsrahmen Kunststoff/ Aluminium. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Desinfektionssäule mit Spender | Spenderart: | Armhebel | Volumen Spender: | 1 L | Tropfschale: | mit Tropfschale | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, ampri desinfektionsmittelspender 1000 ml, ampri desinfektionssäule, armhebel-spender 1000ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Ampri, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |