| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8646113 Herst.-Nr.: 046000113 EAN/GTIN: 3557640392707 |
| |
|
| | |
| Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Weitere Merkmale: Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige und Filter, große Räder 300 mm, Anti-Kalk-Gerät mit Pumpe und Tank 2,5 L, 4-poliger Motor 1400 U/min, professionelles Druckentlastungsventil Generalstopp (bei längerer Nichtbenutzung), elektronische Temperatureinstellung mit konstanter Wassertemperatur, strömungswächtergesteuerter und verzögerter Brennerstart Sicherheitsventil, Wärmeschutz Kessel, PED 97/23/CE Kat. II Zertifizierung, Technische Daten: Leistung: 6,6 kW Arbeitsdruck: 170 bar, Wasserleistung: 1260 l/h elek. Anschlusswert: 400 V, 50 Hz, Zubehör: Pistole Lanze mit Flachstrahldüse, 10 m Schlauch Weitere Informationen: | | Druck bis: | 170 bar | Wasserleistung: | 1260 L / h | Antrieb:: | mit Starkstrom u | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |