| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8646129 Herst.-Nr.: 046000129 EAN/GTIN: 8080546010161 |
| | |
|
| | |
| Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der KM besitzt einen thermisch geschützten Motor. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist abnhembar. Das Gerät verfügt über eine Reinigungsmittelansaugung und über ein Thermostat zur Temperatureinstellung. Hinzu kommen verschiedene Anzeigen die (z. B. kein Kraftstoff) eine Handhabung vereinfachen. Der Kraftstofftank mit Schwimmer und Füllfilter bietet ein Volumen von 18 L. Mit Flammenkontrolle und 3,5 L Wassertank. Zubehör: Pistole, Hochdruck Lanze, Flachstrahldüse 10 m Hochdruckschlauch, Technische Daten: Leistung: 7,0 kW Pumpendrehzahl: 1400 U/min, Arbeitsdruck: 200 bar Wasserleistung: 900 l/h, elek. Anschlusswert: 400 V, 50 Hz Weitere Informationen: | | Druck bis: | 200 bar | Wasserleistung: | 900 L / h | Antrieb:: | mit Starkstrom u | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |