Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer VAR Kompakt Junior Mülleimer 120 L enzianbla für 120 L Müllsäcke, für den Innen- und Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9910081
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4030695100811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Kompakt-Junior wird aus elektrolytisch verzinktem Stahl- blech gefertigt. Korrosionsschutz = hochwertige Pulver- beschichtung auf Polyester-Basis Art.-Nr. 1001, feuerverzinkt). Ausgerüstet mit verzinktem Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Für den Außenbereich bietet die feuerverzinkte Version eine langlebige, unempfindliche Oberfläche. Für eine gute Standfestigkeit auf unebenen Flächen ist im Boden des Kompakt-Junior eine Bohrung zur schnellen und diebstahlsicheren Befestigung eingearbeitet. Durch die hintere Öffnung ist das Auswechseln der gefüllten Abfallsäcke kein Problem.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
universell
Inhalt:
bis 120 L
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,29*
€ 138,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 138,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 142,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 142,23*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,91*
€ 168,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 33,94*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,22*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.