| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99105003 Herst.-Nr.: 105003 EAN/GTIN: 8033433771072 |
| |
|
| | |
| Der Industrietoilettenpapierhalter besteht aus gebürstetem Edelstahl, aus drei gezackten Kanten, die das Abreißen des Papiers erleichtern und ist für Rollen bis zu 200 m max. Ø 230 mm) Länge geeignet Der Durchmesser der Papierrollenhaltung: 55 mm. Der Spender ist abschließbar. Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend. Weitere Informationen: | | für: | Großrollen | Material: | Edelstahl | Füllmenge: | 1 Rolle | Maße bis HxB: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Orgavente, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter, WC-Halter, Klopapierhalter, WC-Rollenspender, Rollenspender, Klorollenhalter, Toilettenrollenhalter, Großrollenspender, BRINOX |
| | |
| |