Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kombiascher
>
Artikel
Standascher VAR Kombi-Ascher H 70 MS/ST Messing 37 L mit Aschereinsatz aus Stahl schwarz beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-991192
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1192
EAN/GTIN:
4030695011926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Eleganz - gefertigt aus hochwertigem Messing-Blech. Für dauerhaften Glanz mit Klarlack-Pulverbeschichtung. Die Abfallsammler / Ascher sind wahlweise mit Aschereinsatz aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet oder alternativ mit Aschereinsatz aus Edelstahl lieferbar. (Bei Modell 76-L alternativ Aschereinsatz Messing). Ausgerüstet mit boden- schonenden Kantenband. Die Geräte mit Aschereinsatz werden mit einem verzinkten Sieb geliefert.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
Messing
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Standascher
Weitere Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
stand-aschenbecher schwarz
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher rund
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
VAR
,
Aschenbecher
,
Ascher
,
Standaschenbecher für draußen
,
Aschenbecher für draußen
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Papierkorb
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,14*
€ 422,92*
Lager 827
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 351,56*
€ 443,54*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 348,29*
€ 464,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,99*
Zubehör
Inneneimer, verzinkt, für Ascher Ø 230 mm, rund.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,05*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen