Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR Kombi-Ascher Messing eckig 76 L mit Aschereinsatz aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991197
Herst.-Nr.:
     1197
EAN/GTIN:
     4030695011971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Eleganz - gefertigt aus hochwertigem Messing-Blech. Für dauerhaften Glanz mit Klarlack-Pulverbeschichtung. Die Abfallsammler / Ascher sind wahlweise mit Aschereinsatz aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet oder alternativ mit Aschereinsatz aus Edelstahl lieferbar. (Bei Modell 76-L alternativ Aschereinsatz Messing). Ausgerüstet mit boden- schonenden Kantenband. Die Geräte mit Aschereinsatz werden mit einem verzinkten Sieb geliefert.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
Messing
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, standaschenbecher, kombi-ascher var, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 638,99*
€ 846,76*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,31*
€ 861,15*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,15*
€ 1.024,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 825,16*
€ 981,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 819,21*
€ 974,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,12*
€ 911,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,31*
€ 813,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.