| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9921253 Herst.-Nr.: 21253 EAN/GTIN: 4030695212538 |
| | |
|
| | |
| Tür und Wände gefertigt aus verzinkten Stahlblechen Ober- flächenschutz = Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis in silber oder aus Edelstahl. Tür bzw. Wandelement gelocht. Deckel und Eckpfosten mit einer Strukturbeschichtung in antik-silber. Ausgerüstet mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Tür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel). Deckel aufklapp- und feststellbar. Zusätzlich mit Kettenhalterung für Mülltonnendeckel, der beim Öffnen des Deckels mit geöffnet wird. Inkl. Montagematerial zum Aufdübeln. Lieferung erfolgt zerlegt, zur einfachen Selbstmontage. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, edelstahl-abfallbehälter 120l, edelstahl abfallbehälter, mülltonnenbox edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Müllbehälterschrank, Mülltonnenschrank, Mülltonnenumhausung, Abfallbehälterschrank, Abfallbehälterbox, Mülltonnenhaus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 908,36* | € 1.080,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 935,09* | € 1.101,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.129,32* | € 1.328,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|