Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälterschrank VAR MBS 5 mit Pflanzdeckel Edelstahl für 120 L bzw. 240 L Müllbehälter, mit Deckel und Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9921255
Herst.-Nr.:
     21255
EAN/GTIN:
     4030695212552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Tür und Wände gefertigt aus verzinkten Stahlblechen Oberflächenschutz = Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis in silber oder aus Edelstahl. Tür bzw. Wandelement gelocht. Dach und Eckpfosten mit einer Strukturbeschichtung in antik-silber. Ausgerüstet mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Tür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel). Der Abfall wird über die geöffnete Tür entsorgt. Inkl. Montagematerial zum Aufdübeln. Lieferung erfolgt zerlegt, zur einfachen Selbstmontage.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, mülltonnen edelstahl 120 liter, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 120l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Müllbehälterschrank, Mülltonnenschrank, Mülltonnenumhausung, Abfallbehälterschrank, Abfallbehälterbox, Mülltonnenhaus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,97*
€ 1.054,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,68*
€ 1.054,23*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 905,25*
€ 1.054,78*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,23*
€ 1.254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,17*
€ 1.238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,97*
€ 1.149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,97*
€ 1.075,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.