| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931063949 Herst.-Nr.: 31063949 EAN/GTIN: 8713631063949 |
| | |
|
| | |
| Hohe Kapazität des Recyclingcontainers, hergestellt aus drehgegossenem Kunststoff MDPE. Ausgestattet mit runder Einwurföffnung, Beutelhalter und Tür an der Vorderseite Einfacher Zugang für das leichte Entleeren des Beutels. Integrierte Möglichkeit für Belastung oder Bodenmontage. Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 140 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, vepa bins mülltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Leafield, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,96* | € 625,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,70* | € 672,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,15* | € 691,24* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 652,54* | € 820,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 619,10* | € 831,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|