Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa Satino Sanitärbehälter small weiß Wandmülleimer 43 L die etwas kleinere, schlankere Midi-Lösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99332570
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     332570
EAN/GTIN:
     8710561005599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Alle Abfallbehälter frei stehend oder zur Wandmontage geeignet. Vervollständigen Sie die Satino Spenderserie durch das passende Abfalleimer-Design. 43 Liter Fassungs- vermögen. Einfaches Befüllen bzw. Leeren des Behälters. Ein Hingucker für jeden Waschraum.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Art:
ohne Deckel
Inhalt::
bis 43 L
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, hygieneabfallbehälter plastik, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Wepa Satino, Damenhygienebehälter, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Hygienebeutelbehälter, Hygienebeutelhalter, Papiereimer, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.