| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9938145230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2095 EAN/GTIN: 5703538145230 |
| |
|
| | |
| Fahrbarer Abfallsackhalter ohne Deckel. Ideal für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen & Kitchenetten, Büros, uvm. Alle Metallunterteile sind aus verzinktem und zusätzlich pulverlackiertem Stahl gefertigt oder vollständig aus Edelstahl. Stabile Rahmenkonstruktion mit leisen, kugelgelagerten und abdruckfreien Lenkrollen, davon 2 mit Bremse. Sackhalterbügel für eine perfekte Halterung und ein einfaches Wechseln des Beutels. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Auch verfügbar als Sackhalter mit Deckel (Bestellnr.: 9938145278). Alle Edelstahl-Teile mit Fingerabdruck-Schutz. Bei Einsatz von farbigen Abfallsäcken eignen sich die Saekko-Boys als Wertstoffsammelstation zur Abfalltrennung. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter rollen, abfallsackhalter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler, vebine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 132,21* | € 175,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,65* | € 204,75* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 156,25* | € 204,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,61* | € 210,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|