Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Bica 880 Sortieranlage 5-fach schwarz 80 L 2 x 20 L oberhalb, Kippschublade mit 15, 10, 15 L unterhalb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9963119523
Hersteller:
     BICA
Herst.-Nr.:
     63119523
EAN/GTIN:
     8713631195237
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster und flexibeler Wertstoff-Sortieranlage aus hoch- wertigem pulverbeschichtetem Stahl. Auf der Oberseite bietet der Klappdeckel mit großer Einwurföffnung Zugang zu zwei Inneneimer (2x 20 Liter) Auf der Unterseite befindet sich eine Kippschublade mit 3 Inneneimer (15, 10, 15 Liter). Die Inneneimer bestehen aus recyceltem Kunststoff und die Griffe erleichtern das Entleeren. Der Inhalt der Inneineimer in der Schublade ist konfigurierbar, sodass sie für mehr oder weniger Abfallströme geeignet sind. Fragen Sie nach den Möglichkeiten. Die integrierten Räder machen den Wertstoff- sortieranlage mobil und damit leicht zu bewegen. Hervorragend zu kombinieren und mit anderen Abfallbehältern der Bica-Serie zu erweitern.
Weitere Informationen:
Art:
Abfallsammler
Anzahl Trennfächer:
5-fach
Inhalt:
bis 80 L
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner schwarz, abfalltrenner, abfalltrenner 80 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, BICA, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,50*
€ 1.248,37*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,50*
€ 1.284,39*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,39*
€ 1.528,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,78*
€ 1.509,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,39*
€ 1.398,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,93*
€ 1.331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,50*
€ 1.251,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.