| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-99704025 Herst.-Nr.: 704025 EAN/GTIN: 8033267172458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | weitere technische Daten: Weiße ABS Schale. AC Motor max. 1.000 W Leistung. Motorleistung: 100 W Heizleistung: 900 W. Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz. Ein/Aus-Druckschalter. Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen. Mit Konzentratordüse. Elektrische Schutzklasse: Klasse II. CE Zertifizierung. Ideal für Hochfrequentierte Einsatzbereiche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 1000 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn weiß, föhn, haartrockner orgavente, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Orgavente, HotelfönPower-Haartrockner, Wandhaartrockner, Power-Haartrocker, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, YUL PRO FIT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |