| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-99704050 Herst.-Nr.: 704050 EAN/GTIN: 8033267172304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | weitere technische Daten: Weißes ABS Gehäuse. AC Motor, max. 700 W Leistung. Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz. Sicherheitsthermostat. Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme. 5 Min. Sicherheits-Zeitschalter. Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen. Rasiersteckdose 110-120V. Elektrische Schutzklasse: Klasse II. Ideal für Hotels. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 700 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Orgavente, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, YUL TUBO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |