Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Abfallwagen Rubbermaid Tilt Truck 0,4 m³ Schwarz Müllsammler und Transport mittelschwerer Materialien
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9976184167
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
76184167
EAN/GTIN:
0086876184167
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Transportwagen aus Strukturschaum für das Sammeln von Müll und den Transport von mittelschweren Materialien. Ausgestattet mit 2 festen und 2 Schwenkrollen für optimale Ortsbeweglichkeit und ergonomischen Griff. Durch den speziellen Entwurf und den zusätzlichen Griff an der Unterseite kann der Tilt Truck von einer Person entleert werden. Gewölbter, gelenkiger Deckel separat erhältlich Tragfähigkeit bis 400 Liter/ 205 Kg. Länge 600 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 400 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Abfallwagen
Weitere Suchbegriffe:
Rollbehälter
,
abfallcontainer schwarz
,
abfall container
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
Rubbermaid
,
Abfallwagen
,
Müllsackwagen
,
Abfall Transportwagen
,
Müllsammler
,
Materialwagen
,
mobile Mülltonne
,
Abfallsammler
,
Abfalltonne
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,27*
€ 431,30*
Lager 328SW
101 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 732,37*
€ 835,16*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,84*
€ 918,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,79*
€ 1.093,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,09*
€ 1.083,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,09*
€ 1.046,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,07*
€ 1.016,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9T2200BLA
ab € 172,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen